Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 140, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 140, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm
Vishay 140, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3325649
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     140B00502
EAN/GTIN:
     5059040982758
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 17.8mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = 140

Lieferung mit Federring und Mutter aus Metall. Serie 140, 13 mm. Potenziometer der Serie 140B von Vishay mit Präzisionswicklung für Buchsenmontage. Drahtpotenziometer Nur 13 mm Durchmesser und 12 mm hinter Platte Hohe Nennleistung relativ zur Größe 0,5 Millionen Achsumdrehungen Edelstahlwelle und eloxiertes Aluminiumgehäuse, vergoldete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
17.8mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
140
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 3325649, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 140B00502, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.