Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik-Ansaugfilter 3/4Zoll, 25l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker Hydraulik-Ansaugfilter 3/4Zoll, 25l/min
Artikel-Nr.:
     108EL-3319571
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SE75221110
EAN/GTIN:
     5059041890243
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik-Saugkorb
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Ansaugtopf
Anschluss - Gewinde = BSP3/4
Durchflussrate max. = 25l/min
Gewindegröße = 3/4Zoll
Gesamtdurchmesser = 64mm
Gesamtlänge = 109.5mm
Filtergröße = 125µm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Standardgewinde = BSP

Einteilige Ansaugfilter. Einteilige Ansaugfilter für den Einsatz in Hydraulikbehältern und Tanks. Diese Baugruppen können direkt installiert werden können direkt auf die Saugleitung von Pumpen montiert werden und sollten immer unterhalb des Mindestfüllstands des Tanks angeordnet sein. Endkappen, innerer Stellzylinder und Filtermedium sind mit Epoxidharz verklebt, um eine einteilige Konstruktion zu erreichen. .
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
BSP3/4
Durchflussrate max.:
25l/min
Gewindegröße:
3/4Zoll
Gesamtdurchmesser:
64mm
Gesamtlänge:
109.5mm
Filtergröße:
125µm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Standardgewinde:
BSP
Weitere Suchbegriffe: Saugkorb, hydraulik-filter industrie parker, hydraulik-filter industrie, ansaugtopf g 3/4, 3319571, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Ansaugfilter, Parker, SE75221110, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Suction Strainers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 22,71*
€ 47,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,33*
€ 47,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.