Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 15CN1 Hydraulikfilter Einsatz 1Zoll, 10μm, 46l/min, G1, bis 69bar, -40°C / +107°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker 15CN1 Hydraulikfilter Einsatz 1Zoll, 10μm, 46l/min, G1, bis 69bar, -40°C / +107°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3319414
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     0-15CN-1-10Q-M2-25-C2C2-1
EAN/GTIN:
     5059041890274
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie parker
hydraulik-filter industrie
Filtergröße = 10µm
Anschluss - Gewinde = G1
Betriebsdruck max. = 69bar
Durchflussrate max. = 46l/min
Serie = 15CN1
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1Zoll
Betriebstemperatur max. = +107°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Modell – 15CN. Der 15CN von Parker ist ein Hydraulikfilter, der die Anforderungen von Hydrauliksystemen mit mittleren und niedrigen Drucken erfüllt. Der 15CN wird der Pumpe nachgeschaltet und schützt somit optimal die kritischen Hydraulikkomponenten vor Schmutz und anderen Fremdkörpern, die in der Pumpe entstehen. Die diametrische Dichtung zwischen Ober- und Unterteil verringert das Risiko von Ausfallzeiten aufgrund von Lecks und die Staubdichtung schützt die Gewinde vor Ablagerungen und Fraß. Mit seinem Kopf aus einer Gussaluminiumlegierung und einer bescheinigten Materialermüdung bei 56 bar ist der 15CN eine robuste und zuverlässige Alternative zu einem Schraubfilter. Eigenschaften und Vorteile. Nylon-Umgehungsventil standardmäßigVisuelles 360°-Grün/Rot-Auto Reset-Element mit ZustandsanzeigeAusgestattet mit einem 20-μm-ElementElemente geprüft gemäß ISO 4572 Multipass-TestDie Ersatzelemente beinhalten eine Filterdichtung von oben bis untenAusschließlich geeignet für den Einsatz mit MineralölenSicherheitsfaktor 2,5:1. Anwendungsbereich. Die Filter der Serie 15CN eignen sich für Filtrationsanforderungen mit mittlerem und niedrigem Druck in verschiedenen Einrichtungen einschließlich folgender:KompressorschmierölOffline-FilterkreislaufWerkzeugmaschinen (Kfz-Standard)Ladungspumpen mit hydrostatischem AntriebMobile GerätePilotlinien für ServobedienelementeGeräte zur ÖlbohrungSpritzformteil
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Anschluss - Gewinde:
G1
Betriebsdruck max.:
69bar
Durchflussrate max.:
46l/min
Serie:
15CN1
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1Zoll
Betriebstemperatur max.:
+107°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 10my, 3319414, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, 015CN110QM225C2C21, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,52*
€ 282,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
928934Q
ab € 68,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.