Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden RG59/U SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 152.4m, Aussen ø 5.92mm, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden RG59/U SDI-Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 152.4m, Aussen ø 5.92mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-3319284
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505A.00152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG59/U
Außendurchmesser = 5.92mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 75 Ω
Länge = 152.4m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Litzengröße = 20 AWG

Digitales Koaxialkabel Belden 1505A, RG-59/U. Wählen Sie das digitale Videokabel Belden 1505A für Anwendungen, bei denen eine überragende Signalintegrität erforderlich ist. Diese 20 AWG-Kabel von Belden wurden für kritische analoge und digitale Videoschaltungen und hochwertige Anwendungen entwickelt. Sie sind ähnlich wie die Belden 1694A-Kabel, verwenden jedoch einen kleineren Außendurchmesser. Sie verwenden auch RG6-Steckverbinder. Belden ist ein globaler Marktführer für hochwertige, effiziente und zuverlässige Kabel-, Netzwerk- und Konnektivitätsprodukte. Ihre Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards getestet, um sichere, zuverlässige Verbindungen für jede Installation zu gewährleisten und so die Betriebszeit zu maximieren.
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG59/U
Außendurchmesser:
5.92mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
75 Ω
Länge:
152.4m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Litzengröße:
20 AWG
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, 3319284, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Belden, 1505A00152, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,62*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 4,7804* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 853,14*
€ 1.015,24
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 843,78*
€ 1.004,10
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 810,35*
€ 964,32
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 758,74*
€ 902,90
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 726,62*
€ 864,68
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
663370
ab € 25,08*
Zubehör
RS Pro
7385866
ab € 3,84*
Zubehör
RS Pro
5464869
ab € 3,46*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 200,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.