Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; 4x2x22AWG; RS232,RS485; Line; Cu; PVC; Chrom; 152m; 30V
Leitungen; 4x2x22AWG; RS232,RS485; Line; Cu; PVC; Chrom; 152m; 30V
Artikel-Nr.:
     108EL-3319076
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8134 060500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,08 mm
Aderzahl = 8
AWG = 28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 152m
Abschirmtyp = F/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Twisted-Pair
Außendurchmesser = 7.37mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 120 Ω
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt°C
Weitere Informationen:
Paarzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,08 mm
Aderzahl:
8
AWG:
28 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt | Geschirmt°C
Länge:
152m
Abschirmtyp:
F/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Twisted-Pair
Außendurchmesser:
7.37mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
120 Ω
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, datenkabel belden, 3319076, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 8134060500, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
Frei Haus
ab € 6,98632*
€ 8,78803*
2
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 15,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 8,78803*
€ 10,45776
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 8,52632*
€ 10,14632
pro Meter
ab 6000,001 Meter
€ 6,98632*
€ 8,31372
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 1.335,78056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 144,37*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,16*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.