Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9841 Datenkabel, 1-paarig 0,2 mm² Ø 5.9mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Chrom


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden 9841 Datenkabel, 1-paarig 0,2 mm² Ø 5.9mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Chrom
Belden 9841 Datenkabel, 1-paarig 0,2 mm² Ø 5.9mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Chrom
Artikel-Nr.:
     108EL-3318893
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     YE00449+01152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 152m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Chrom
Kabeltyp = RS-485
Außendurchmesser = 5.9mm
Außenmantelmaterial = PVC
Impedanz = 120 Ω
Betriebstemperatur max. = +80°C

Belden-CAN-RS-485-Kabel (Control Area Network). Für eine äußerst zuverlässige und effiziente Signalisierung sind diese CAN-Kabel von Belden eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Netzwerksteuerungsanwendung. Die 24 AWG/0,20 CSA-Computerkabel mit niedriger Kapazität sind ideal für RS-485-Standardinstallationen und DMX-512. Diese Kabel verfügen über Beldens patentierte Beldfoil ® Z-Falzschirmung mit verzinnter Kupfergeflechtschirmung, die zusätzliche Isolierung und Abdeckung bietet, um Ihnen eine Hochleistungslösung zu bieten. Sie sind nicht plenum und verwenden eine verchromte Außenummantelung. Sie werden von CAN-basierten Feldbus-Systemen, anderen offenen Feldbus-Systemen, SPS- und DCS-Systemen verwendet. Normen: NEC CM, UL2919 (9841, 9842, 9843, IEC 332-3C (9841NH, 9842NH), RS-485
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
152m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Chrom
Kabeltyp:
RS-485
Außendurchmesser:
5.9mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Impedanz:
120 Ω
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel belden, 3318893, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, YE00449+01152, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,78*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 6,36698* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.138,40*
€ 1.354,70
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.131,00*
€ 1.345,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.084,06*
€ 1.290,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.010,80*
€ 1.202,85
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 967,78*
€ 1.151,66
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.