Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT143, 400:5 DIN-Schienen Stromwandler 400A, Leitermaß 24mm, 49mm x 45mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-331496
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT143M400/5-5/0.5-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:5
Bohrungsdurchmesser = 24mm
Stromwandlertyp = DIN-Schienen Montage
Eingangsstrom = 400A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 70mm
Gesamtbreite = 49mm
Gesamttiefe = 45mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = DIN-Hutschienenmontage.

Kompakte Stromwandler für Sammelschienen-/Sockelmontage - Serie 14. Eine Serie von kompakten Stromwandlern in geformtem Gehäuse, geeignet für Primärströme von 25 A bis 500 A mit integrierten, abdichtbaren Terminal Abdeckungen. Zur Umwandlung verschiedener Primärströme in 5 A Standard-Sekundärstrom mit 20-mm- oder 30-mm-Sammelschienen oder 24-mm-Kabeln. DIN-Schienenmontageclip im Lieferumfang enthalten Integrierte, abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen Montagefüße und Sammelschienenschrauben im Lieferumfang enthalten Geringe Breite Abmessungen: H x B x T: 70 x 49 x 30 mm Entspricht IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1 und IEC 60044-1 Nennsystemspannung: 0,72/3kV Umgebungstemperaturbereich: -30 bis 85 °C. Dauerstrom: 1,2 x Nennstrom
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:5
Bohrungsdurchmesser:
24mm
Stromwandlertyp:
DIN-Schienen Montage
Eingangsstrom:
400A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
70mm
Gesamtbreite:
49mm
Gesamttiefe:
45mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
DIN-Hutschienenmontage.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, stromwandler hobut, 331496, Automation, Prozessautomation, HOBUT, CT143M4005505001, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1718777
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.