Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLink XC Alu Strebenprofil 64 x 64 mm, 4-fach Nut 11mm, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3313797
Hersteller:
     Flexlink Systems
Herst.-Nr.:
     XCBM 1X64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalträger
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil flexlink
Strebenprofil = 64 x 64 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1000mm
Nutgröße = 11mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = XC
Serie = XC

64 x 64 mm. Für Strukturen in robuster Ausführung. Eine Reihe von Größen und Schlitzkonfigurationen, die auf den Breiten 44 mm, 64 mm und 88 mm basieren. Ideal für die Herstellung von Maschinen für Sonderanwendungen, Rahmen und Trennstrukturen von Abmessungen bis zu 1 m x 2 m mit statischen Punktlasten bis zu 500 N geeignet.
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
64 x 64 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1000mm
Nutgröße:
11mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
XC
Serie:
XC
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, strebenprofil 1000mm, 3313797, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, FlexLink, XCBM1X64, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.