Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Körner, Ø 16,0 mm, 1-teilig, Körner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3297780
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     257.GPB
EAN/GTIN:
     3148511608104
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
facom körner
Schaftdurchmesser = 16,0 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Körner

FACOM 257.G Automatischer Körner, ummantelt. Wir stellen den professionellen Körner von Facom vor, ein äußerst langlebiges Handwerkzeug, das entwickelt wurde, um eine Reihe von Hochleistungswerkstoffen wie Metall sicher und effizient zu durchstechen oder zu markieren, ohne das umgebende Material zu beschädigen. FACOM-Körner bestehen aus gehärtetem Stahl mit einer gehärteten Spitze bis zu 57-60 HRc. Mit stilvollem Schwarz und Rot für einen langlebigen Splinttreiber mit Korrosionsschutzeigenschaften. FACOM-Körner sind perfekt zum Markieren oder Durchstechen von Metall mit Präzision vor dem Bohren. Eigenschaften und Vorteile:. Durable Chrom-Molybdän-Stahl mit mattverchromter Oberfläche Leichte und Durable Konstruktion mit ergonomischem Griff für erhöhte Sicherheit Stoßfestigkeit einstellbar von 15 bis 25 kg Automatischer, einfach zu bedienender federbelasteter Mechanismus gehärtete Spitze bis 57-60 HRc Erstellt eine Kerbe oder ein Durchstechen auf Metall mit hoher Präzision. Typische Anwendungen:. Stift- und Mittelstanze sind Handwerkzeuge, mit denen die Mitte des Lochs vor dem Bohren markiert wird, um ein "Wandern" eines Bohrers zu verhindern. Zentrierbohrer und Stiftbohrer sind in zwei Optionen erhältlich: Automatische, federbelastete Werkzeuge, die ohne Hammer arbeiten Standard-Handwerkzeuge, die einen Hammerschlag benötigen, um eine Markierung zu erzeugen Stift-Stanzen und Mittel-Stanzen werden häufig verwendet von: Bauarbeiter Elektriker Klempner Installateure auf dem Dach Mechaniker. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Woraus besteht dieser Stempel? ;/i> Dieser Körner besteht aus Durable, hochwertigem Stahl mit mattverchromter Oberfläche. Die Spitze ist auf 57-60 HRc gehärtet, um Präzision, Langlebigkeit und hohe Leistung zu gewährleisten. ;i>Welche Abmessungen hat dieser Stempel? ;/i> Der FACOM 257.G-Körner ist 140 mm lang. Der Schaftdurchmesser beträgt 16 mm und der Spitzendurchmesser 3,5 mm. ;i>Handelt es sich um einen automatischen oder manuellen Splinttreiber? ;/i> Es ist ein automatischer Körner mit einstellbarer Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
16,0 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Körner
Weitere Suchbegriffe: körner, 3297780, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 257GPB, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,57*
€ 37,20*
€ 4,00*
ab € 48,66*
€ 65,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,25*
€ 65,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,59*
€ 68,59*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,84*
€ 71,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.