Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10A beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10A beleuchtet
Artikel-Nr.:
     108EL-3297134
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     R13112LPLA
EAN/GTIN:
     5059045900924
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Durchmesser = 20.2mm
Kontaktnennstrom = 10A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 250V

UL, CSA, VDE. Runde Wippschalter und Schalter. Eine Reihe von beleuchteten oder unbeleuchteten runden Miniatur-Wippschaltern für den Schalttafeleinbau. Die IP40-Wippschalter, die wahlweise rastend oder tastend betrieben werden können, sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die einrastenden runden Wippen sind mit schwarzem oder weißem Gehäuse erhältlich und können je nach Bedarf ein- oder zweipolig ausgeführt werden. Diese universell einsetzbaren Ein-Aus-Wippschalter sind ideal für Wartungs-, Reparatur- und Neukonstruktionsarbeiten. Eigenschaften und Vorteile • Geformtes Gehäuse aus schwarzem oder weißem Kunststoff • Rote oder grüne Neonbeleuchtung, LED-Beleuchtung bei der Paddelversion • Gebogener ergonomischer Aktuator • Einfache oder E/A-Beschriftung auf der Betätigungsfläche möglich • SPST-, SPDT- und DPST-Schalterkonfigurationen • Verdrehsicherung/Positionierungsnase • 20 mm Plattenausschnitt • Optionale durchsichtige Schutzabdeckung zum Aufschnappen • Anschluss über 6,3 mm QC-Klemmen (zweipolige Ausführung) oder 4,8 mm QC-Klemmen (einpolige Ausführung) Typische Anwendungen für runde Wippschalter Wippschalter gehören heute zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem Markt. Aufgrund des einfachen Designs und der leichten Bedienung sind Wippschalter in vielen privaten und industriellen Anwendungen zu finden. Einige der häufigsten sind • Computer und Peripheriegeräte • Audio- und Videogeräte • Haushaltsgeräte • Weiße Ware • Camping-Wohnwagen • Automatisierungssteuerung FAQ • Sind die runden Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben auf der Rückseite 4,8-mm- oder 6,3-mm-Stecker mit Schnellanschlussklemmen. Der Anschluss ist einfach, wählen Sie einfach die passende Buchsengröße für die Steckklemme. Rot, Gelb oder Blau je nach Kabelgröße. • Gibt es noch weiteres Zubehör? Ja, eine durchsichtige Schnappabdeckung für zusätzlichen Schutz ist separat erhältlich. Siehe Teilenummer ; 533-3018 533-3018 • Teilenummer ; 314-4995 314-4995 ist ein schwarzer SPST-Rastschalter mit E/A-Kennzeichnung • Teilenummer ; 533-2986 533-2986 ist ein schwarzer DPST-Rastschalter mit E/A-Kennzeichnung ; • Teilenummer ; 329-7140 329-7140 ist ein schwarzer SPDT-Rastsschalter ohne Kennzeichnung • Teilenummer ; 329-7156 329-7156 ist ein schwarzer SPST-Momentanschalter ohne Kennzeichnung • Artikelnummer ; 314-5005 314-5005 ist ein rot beleuchteter, SPST-Rastschalter ohne Kennzeichnung • Artikelnummer ; 329-7128 329-7128 ist ein beleuchteter, grüner, SPST-Rastschalter ohne Kennzeichnung • Artikelnummer ; 533-2992 533-2992 ist ein rot beleuchteter, DPST-Rastschalter ohne Kennzeichnung • Artikelnummer ; 533-3002 533-3002 ist ein beleuchteter, grüner, DPST-Rastschalter ohne Kennzeichnung • Artikelnummer ; 329-7134 329-7134 ist ein rot leuchtender SPST-LED-Paddle-Schalter mit Verriegelung (Nennspannung der LED: 2 V)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Durchmesser:
20.2mm
Kontaktnennstrom:
10A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein-aus 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 3297134, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, R13112LPLA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,84*
€ 7,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 8,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric
A0331MOAAA
ab € 2,28*
Zubehör
Arcolectric
A1080MO
ab € 1,95*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,74*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0188LOAAA
ab € 1,09*
Zubehör
Stäubli
60.7200-21
ab € 9,75*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.