Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7011 Durchflussregler 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3272129
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7011 04 10
EAN/GTIN:
     5059041895491
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 4mm
Serie = 7011
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 1/8"

Kompakter Regler. Ein Sortiment kompakter Durchflussregler mit vertiefter Einstellschraube. Ideal für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen oder auf kleinen Zylindern Hilft dabei, eine ungewollte oder versehentliche Durchflusseinstellung zu verhindern Lieferbar als Abluftversion für Zylindermontage oder Zufuhrversion für Vorsteuerventil Passend für Leitungen aus Nylon oder Polyurethan
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
4mm
Serie:
7011
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G1/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
1/8"
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, legris drosselventil, drosselventil, 3272129, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 70110410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 70 00
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.