Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Gummi Vibrationsdämpfer, Anschlagpuffer M8, Ø 30mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Paulstra Hutchinson Gummi Vibrationsdämpfer, Anschlagpuffer M8, Ø 30mm x 55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3270426
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     512307
EAN/GTIN:
     3661227004959
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Montagetyp = Anschlagpuffer
Gewindegröße = M8
Durchmesser = 30mm
Gesamthöhe = 55mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur max. = +70°C

Konische Anschläge Paulstra. Diese Anschläge bestehen aus einer Platte und einem geschweißten geraden Bolzen, der mit einem Kegel aus Naturkautschuk verklebt ist Wirksame Absorption von Stoßenergie durch gute Deformierbarkeit. Keine permanente Verformung oder Verschlechterung der Materialeigenschaften Anwendungsbereiche: Absorption von Stößen
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Anschlagpuffer
Gewindegröße:
M8
Durchmesser:
30mm
Gesamthöhe:
55mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Parabel Puffer, gm-anschlag-puffer m8x20, gm anschlag puffer, 3270426, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Paulstra Hutchinson, 512307, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,44*
2 Tage
119
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 7,29*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 5,50*
€ 14,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527612
ab € 7,12*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.