| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3262166 Herst.-Nr.: 66252831458 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibentyp = Trennscheibe Stärke = 2mm Schleifmaterial = Zirkonium Korngröße = P36 Packungsinhalt = 5 Drehzahl max. = 13300U/min Serie = Cutting Disc Modell = Norton Norzon Quick Cut
Daran denken, dass unsachgemäßer Einsatz von abrasiven Scheiben zu Beschädigungen oder persönliche Verletzungen führen könnte; beziehen Sie sich bitte auf die mitgelieferten Sicherheitsanleitungen. Norzon IV Schneid- und Schleifscheiben. Hochleistungs-Schleif- und Trennscheiben für schwere Abspanung an kleinen Kontaktflächen. ; 326-2071 326-2071 , ; 326-2201 326-2201 , ; 326-2093 326-2093 , ; 326-2100 326-2100 , ; 326-2116 326-2116 , ; 326-2138 326-2138 , ; 326-2144 326-2144 , ; 326-2150 326-2150 sind für tragbare Schleifmaschinen und stationäre Maschinen geeignet. ; 326-2166 326-2166 , ; 326-2201 326-2201 , ; 326-2087 326-2087 , ; 326-2122 326-2122 sind nicht zum Schleifen geeignet. Ausgezeichnete Leistung auf Edelstahl, Stahllegierung und Gussstahl Eisenfrei ( ;0.%), mit niedrigem Schwefel- ; Chlorgehalt Keine Werkstückverunreinigung Erfüllt europäische Normen NFE75-220 ; DSA Jede Scheibe ist 'mit Herstellungsdatum kodiert' Weitere Informationen: | | Scheibentyp: | Trennscheibe | Stärke: | 2mm | Schleifmaterial: | Zirkonium | Korngröße: | P36 | Packungsinhalt: | 5 | Drehzahl max.: | 13300U/min | Serie: | Cutting Disc | Modell: | Norton Norzon Quick Cut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, 3262166, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 66252831458, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs |
| | |
| |