Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-325902 Herst.-Nr.: 0 787 54 EAN/GTIN: 5059041921978 |
| |
|
| | |
| Größe = Einfachgruppe Steckverbinder-Anzahl = 3 Steckverbindertyp = RCA Gender = Buchse
Audio- und Video-Buchsen Mosaic™. 3 RCA Audio- und Video-Buchsen (Best.-Nr. 787 54. Audio- und Video-Buchsen werden für Composite Video- und Stereo-Audioverbindungen für alle Peripheriegeräte, Verstärker, Mischpulte, DVD-Player, Kameras, Video-Player, Video-Konferenzgerät usw. verwendet. Empfohlenes Kabel: 1 geschirmtes Audiokabelpaar + 1x 3-mm-Mini-Koax. Maximale Kabellänge: 50 m (über die empfohlene Länge für Composite Video-Verstärker und Audio-Verstärker hinaus). Buchse HD15 (Best.-Nr. 787 57. Videobuchsen für den Anschluss mittels Schraubklemmen mit 1-mm²-Querschnitt. Sub-D für hohe Dichte, 15-polige Buchsenleiste. Ermöglicht den Anschluss von VGA, XGA oder VESA, von einem PC-Monitor, Plasmabildschirm, Videoprojektor, Grafiktablett usw. Empfohlenes Kabel: VGA (5 Koaxialkabel 75 Ω, Ø 2,7 mm + 5 Leiter Ø 2,7 - Leitergröße 28) Maximale Kabellänge: 25 m (über die empfohlene Länge für VGA Verstärker hinaus). Buchse BNC 75 Ω (Best.-Nr. 784 58). Die Videobuchsen werden für Composite Video-Anschlüsse für alle Peripheriegeräte wie DVD-Player, Kameras, Video-Player usw. verwendet. Empfohlenes Kabel: RG59 koaxial. Maximale Kabellänge: 50 m (über die empfohlene Länge für einen Composite Video-Verstärker). Weitere Informationen: | | Größe: | Einfachgruppe | Steckverbinder-Anzahl: | 3 | Steckverbindertyp: | RCA | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cinch up-einsätze, 325902, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio & Video Blenden, Legrand, 078754, Connectors, AV Connectors, Audio & Video Faceplates |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,36* | € 86,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,47* | € 103,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,79* | € 116,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|