Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ENN PVC Kabelrohr Befestigung T-Stück 25mm Grau IP40


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3247460
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN44325
EAN/GTIN:
     3295150443259
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Kabelrohr T-Stück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = T-Stück
Material = PVC
Farbe = Grau
Schutzart = IP40
Standards = IEC 61386

Glatte, steife Isolierung (IRL) 3321 Rohre und Zubehör. Diese glatten, steifen Isolierrohre aus grauem PVC sind für die freiliegende Montage vorgesehen. Jedes Rohr verfügt über eine Tulpenverbindung zur Bedeckung eines anderen Rohres mit demselben Durchmesser. Lieferung in Bündeln von 5 Rohren mit je 2 m Länge. Norm: EN 50086-2-1
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
T-Stück
Material:
PVC
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP40
Standards:
IEC 61386
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, pvc-fittings t-stück, pvc-fittings, abwasser t-stück pvc, 3247460, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, ENN44325, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,2555*
€ 6,0155*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 13,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.