Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 021 ASM, THT Alu Kondensator, Elko 100μF ±20%, 100Vdc, Ø 10mm x 30mm, –40 → +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3245385
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202119101E3
EAN/GTIN:
     5059040971745
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 30mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 8000h
Serie = 021 ASM
Brummstrom = 340mA
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 30mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
8000h
Serie:
021 ASM
Brummstrom:
340mA
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 100 v 100µf, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 3245385, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202119101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
585
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 4,42*
1 Tag
761
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,66*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 5,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.