Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MAL202119101E3 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MAL202119101E3 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay MAL202119101E3 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114905998
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202119101E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
100000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
100 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 340 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.