Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3231910 Herst.-Nr.: 05110004001 EAN/GTIN: 4013288141279 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 4 mm Klingenlänge = 100 mm
335 Schraubendreher für SchlitzschraubenHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponenten-Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen zur Vergangenheit macht. Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher sind mikroskopisch mit Laserstrahlen aufgeraut. Diese raue Oberfläche beißt buchstäblich in den Kopf der Schraube. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Herausrutschen verhindert. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz und die Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs.Schlitzschraubendreher - Elektrikerklinge Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Lasertip-Spitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,8 x 4 x 100 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 4 mm | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, wera schlitzschraubendreher 4x100, schraubendreher torx, wera schraubendreher torx, 3231910, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05110004001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,57* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,57* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,63* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,67* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|