Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3231881
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110010001
EAN/GTIN:
     4013288141262
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 6.5 mm
Klingenlänge = 150 mm

334 Schraubendreher für SchlitzschraubenHochwertige Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponenten-Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen zur Vergangenheit macht. Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mikroskopisch durch Laserstrahlen aufgeraubt. Diese raue Oberfläche beißt buchstäblich in den Kopf der Schraube. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Herausrutschen verhindert. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Schlitzschraubendreher - Werkstattklinge Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Lasertip-Spitzen für sichereren Sitz im Schraubenkopf334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
6.5 mm
Klingenlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schlitzschraubendreher 6,5x150 mm, schraubendreher torx, wera schraubendreher torx, 3231881, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05110010001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
20
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,66*
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,16*
6 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 5,52*
€ 7,20*
1 Tag
146
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110011001
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.