Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDTPPK D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Schwarz, Größe B, aus ABS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHDTPPK D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Schwarz, Größe B, aus ABS
MH Connectors MHDTPPK D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Schwarz, Größe B, aus ABS
Artikel-Nr.:
     108EL-3229872
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DTPPK25-K
EAN/GTIN:
     5060641277952
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gehäusematerial = ABS
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDTPPK

Abmessungen siehe Druckgusshauben für D-Steckverbinder mit Einführung von oben und 45 °-Einführung. Abdeckungen für Einführung von oben und 45 °-Einführung. Kunststoffkappen für D Steckverbinder, komplett mit schnell montierbaren Zugentlastungstüllen und Metall-Steckverbinderschrauben. Passend für die meisten D- und IDC-Steckverbinder Kabelquerschnitt 4-12 mm Material: UL94-VO, halogenfreies ABS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gehäusematerial:
ABS
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDTPPK
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse metall polzahl 25, idc steckverbinder, abs kunststoffgehäuse, 3229872, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DTPPK25K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC25SS-NW
ab € 2,82*
Zubehör
MH Connectors
DBC25SP-NW
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.