Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG THT DIP-Schalter Gleiter 6-stellig 6 PST, Kontakte vergoldet 1 A @ 100 V, bis +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-321098
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     SDS-6-023
EAN/GTIN:
     5059045693741
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Positionenanzahl = 6
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 1 A @ 100 V
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +100°C

Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. Seitliche Betätigungsschalter. In einer Reihe von Konfigurationen erhältlich Bandabdichtung unbedingt erforderlich, um das Eindringen von Reinigungsflüssigkeiten beim Schwalllöten zu verhindern Nennwert nicht schaltend: 5 A bei 100 V AC Kontaktwiderstand: 10 mΩ
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
6
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
1 A @ 100 V
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, 321098, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, ERG, SDS6023, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 16,31*
1 Tag
139
€ 14,99*
ab € 12,78*
€ 29,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.