Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SST Wärmeschrumpfschlauch, Polymer kleberbeschichtet Schwarz, Ø 10.1mm Schrumpfrate 3:1, Länge 152.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3161007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SST-6-04/FR
EAN/GTIN:
     5059040512993
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 10.1mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 3.81mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 152.4mm
Material = Polymer
Betriebstemperaturbereich = -55 →+110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = SST

AMS-DTL-1-23053/15A. LROS. Schwer entflammbarer Thermoform SST-FR-Schlauch 3:1. Die Klebstoffbeschichtung sorgt für Wasserabdichtung und Zugentlastung. Die Verwendung von Schmierfetten, Bändern oder Epoxiden ist nicht erforderlich. Dickwandige Isolierung und Abriebschutz Schwer entflammbar und wärmebeständig Betriebstemperatur: -55 °C bis +90 °C Min. Schrumpftemperatur: 120 °C. Ein einfaches Verfahren zum Abdichtungen von Kabelspleißungen. Schützt vor ungünstigen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10.1mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
3.81mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
152.4mm
Material:
Polymer
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
SST
Weitere Suchbegriffe: 3161007, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, SST604FR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.