|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-3159470 Herst.-Nr.: PD721MCS100V/2-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Stromart = DC Temperatur min. = -25°C Messgerätetyp = Spannungsmesser Temperatur max. = +40°C
Gleichstrommessgeräte mit horizontaler Skalierung. Genauigkeitsklasse 1,5, gemäß BS89/IEC51 Amperemeter bis 50 A sind für den Einsatz ohne Shunt vorgesehen Amperemeter 100 A (Best.-Nr. ; 315-9521 315-9521 ) braucht einen 100 A Shunt (Best.-Nr. ; 313-788 313-788 ) Amperemeter 300 A (Best.-Nr. ; 315-9537 315-9537 ) braucht einen 300 A Shunt (Best.-Nr. ; 313-794 313-794 ) Integrierte Skalen Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0 Gesamter Skalenbereich: 0 bis 75 mV Betriebstemperaturbereich –25 bis + 40° C H x B: 72 x 72 mm, Plattenausschnitt: Ø 56 mm (geeignete Schneider siehe Best.-Nr. ; 511-487 511-487 und ; 615-113 615-113 ) U-Klemme und 4-polige M3-Befestigungsmethoden im Lieferumfang, einschließlich Gegenlaufstift Weitere Informationen:  |  | Stromart: | DC | Temperatur min.: | -25°C | Messgerätetyp: | Spannungsmesser | Temperatur max.: | +40°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Drehspulinstrument, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, Wechselspannung-Drehspulinstrument, analoganzeige, 3159470, Automation, Prozessautomation, HOBUT, PD721MCS100V2001, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
|  |  |
| |