Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC KMF Entstörfilter, 500 V ac, 25A, Flanschmontage 2.6W, Bolzen, 3-phasig 7,2 mA / 60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3151268
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     KMF325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 25A
Betriebsspannung max. = 500 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Bolzen
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KMF
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 229mm
Tiefe = 56mm
Höhe = 115mm
Abmessungen = 229 x 56 x 115mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 4.2mΩ
Leistungsverlust = 2.6W

KMF Serie. Roxburgh KMF series filters are designed for applications such as machine tools, industrial controls, process controls, mechanical equipment, handling equipment and UPS. Für Anwendungen wie z. B. Werkzeugmaschinen, industrielle Steuerungen, Prozesssteuerungen, mechanische Anlagen, Handhabungsanlagen, UPS Seitliche Montage, entweder außen oder innen in Maschinen, Antrieben, Schränken und Bedienteilen Leicht, geringe Abmessungen Anschlussklemmenblöcke mit IP-Schutzgrad
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
25A
Betriebsspannung max.:
500 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Bolzen
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KMF
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
229mm
Tiefe:
56mm
Höhe:
115mm
Abmessungen:
229 x 56 x 115mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
4.2mΩ
Leistungsverlust:
2.6W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 25a, 3151268, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Roxburgh EMC, KMF325, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,36*
€ 259,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.