Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren S/666 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Druckguss-Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PS/666/1/R Wegeventil
Bild für PS/666/1/R Wegeventil
Herstellerlogo für PS/666/1/R Wegeventil
Schaltzeichen für PS/666/1/R Wegeventil
Artikel-Nr.:
     108EL-3146339
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PS/666/1/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drucktaster
Steuerventil
3/2 wegeventil norgren
Steuerungsmechanismus = Drucktaster
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = S/666
Steuertaste/Schalterfarbe = Rot
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Druckguss-Zinklegierung
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 3
Modellnummer = PS/666/1/R
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Drucktaster
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
S/666
Steuertaste/Schalterfarbe:
Rot
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Druckguss-Zinklegierung
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Modellnummer:
PS/666/1/R
Weitere Suchbegriffe: 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil g1/8, 3146339, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, PS6661R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 206,31*
€ 255,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,81*
€ 284,06*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 245,66*
€ 286,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.