Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren S/666 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/8, 1/8Zoll, Druckguss-Zinklegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S/666/106 Wegeventil
Bild für S/666/106 Wegeventil
Herstellerlogo für S/666/106 Wegeventil
Schaltzeichen für S/666/106 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     108EL-3146288
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S/666/106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Steuerungsmechanismus = Stangenhebel
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = S/666
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Druckguss-Zinklegierung
Durchflussrate max. = 174l/min
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Positionen = 2

IMI Norgren
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Stangenhebel
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
S/666
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Druckguss-Zinklegierung
Durchflussrate max.:
174l/min
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Positionen:
2
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil norgren, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil g1/8, 3146288, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Norgren, S666106, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 370,50*
€ 441,73*
43 Tage
75
Frei Haus
ab € 473,65*
€ 528,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,26*
€ 534,56*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 480,97*
€ 538,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.