Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

William Whiteley & Sons Handwerkerschere 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
William Whiteley & Sons Handwerkerschere 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3143778
Hersteller:
     William Whiteley
Herst.-Nr.:
     3121CP-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nähschere
Schneiderschere
schneiderschere 20cm
schneiderschere
Gesamtlänge = 200 mm

Schere in robuster Ausführung. Geschmiedet aus Kohlenstoffstahl Verchromt für zusätzliche Haltbarkeit und Korrosionsschutz Gezackte Klinge für zusätzlichen Halt Extrem leistungsfähige Schere, die viele Materialschichten durchschneiden kann Geeignet für Seil, Kunststoff, Leder, Kabel und leichtes Metall
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 3143778, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, William Whiteley & Sons, 3121CP8, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scissors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.