Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze No Clean, 2mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze No Clean, 2mm x 1.5m
Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze No Clean, 2mm x 1.5m
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3140993
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     60-3-5
EAN/GTIN:
     5060641289795
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
itw chemtronics entlötlitze 2mm x 1...
entlötlitze
entlötlitze chemtronics
Breite = 2mm
Länge = 1.5m
No Clean = Ja

Serie 50 und 82 enthalten Kolophonium und Kolophonium SD. Soder-Wick® Entlötlitze. Auf statisch ableitenden Spulen abgepackte Entlötlitze. Verkürzt die Umbau-/Reparaturzeit stark Minimiert die Gefahr einer Beschädigung der Platine Patentiertes, nicht korrosives, halogenidfreies, organisches No-Clean-Flussmittel BGA Entlötlitze wird zum Entfernen von Lot von BGA-Pads und -Chips verwendet
Weitere Informationen:
Breite:
2mm
Länge:
1.5m
No Clean:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3140993, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Chemtronics, 6035, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW8100
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.