Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® F-4040-A Schlauch, Ø 3.2mm 6.4mm Hellgelb Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung 3,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Tygon® F-4040-A Schlauch, Ø 3.2mm 6.4mm Hellgelb Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung 3,4 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3139577
Herst.-Nr.:
     AAG00007
EAN/GTIN:
     5060641276559
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6.4mm
Material = Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 3,4 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Serie = Tygon® F-4040-A
Minimale Betriebstemperatur = -37°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Hellgelb
Länge = 15m
Lebensmitteltauglich = Nein

Benzin- und Schmiermittelschlauch, Tygon F-4040-A. Resistent gegen meiste Petroprodukte wie Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidflüssigkeiten und auf Glykol basierende Kühlmittel Widersteht Versprödung, Aufschwellen, Rißbildung und Verhärtung durch auf Kohlenwasserstoff basierende Flüssigkeiten Ozon- und UV-Licht-beständig Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von kurzen Motorkraftstoffleitungen bis hin zum Kühlmitteltransfer
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6.4mm
Material:
Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
3,4 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Serie:
Tygon® F-4040-A
Minimale Betriebstemperatur:
-37°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Hellgelb
Länge:
15m
Lebensmitteltauglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Kühlmittelpumpen, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, laborschlauchpumpe, 3139577, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AAG00007, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.