| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3136512 Herst.-Nr.: 09000005027 EAN/GTIN: 5059039167708 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Dichtung
Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Mehrfachdichtung und Halterungen. Die Mehrfachdichtung besteht aus den drei unten in der Abbildung gezeigten Teilen und ist für die oben links in der Abbildung gezeigten Klemmen PG11, PG21 und PG29 geeignet. Klemmen für andere PG-Größen sind oben rechts abgebildet Flachbandkabelhalter - ; 843-9093 843-9093 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg 1, 3136512, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09000005027, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,42* | € 0,67* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,69* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,43176* | € 0,69176* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4374* | € 0,6974* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,57* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|