Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitron 2000P Differential Druckmessgerät ±0,15 % + 0,003 bar + 1 Stelle, 0bar → 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3130205
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     2022P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,15 % + 0,003 bar + 1 Stelle
Anzahl der Druckanschlüsse = 2
Druck max. = 2bar
Druck min. = 0bar
Druckanschluss Typ = Differential
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = 2000P
IP Schutzart = IP67
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD
Überdruck max. = 4bar
Gewicht = 180g
Betriebstemperatur max. = +50°C

Differenzdruckmesser, Digitron 2022P und 2082P. Für allgemeine Anwendung wie zum Prüfen von Gasverteilungssystemen, Prozeßsteuerungs-Systemen und zur Lecksuche. Weitere besondere Merkmale der Modelle 2022P und 2082P. 7 voreingestellte physikalische Einheiten Bereichsverriegelung, min./max. Schreiber Glättung. Weitere besondere Merkmale des Modells 2082P mit Protokollfunktion:. Ideal für Kalibrierungs- und Validierungsanwendungen Automatische Leckprüfung 250 Messwerte können auf Anforderung oder in voreingestellten Intervallen abgerufen werden Schreiber für min./max. Werte und Mittelwert 4stellige Referenzcodierung der erfaßten Daten Kalibrierungsfunktion Null Serielle IR-Schnittstelle zum direkten Anschluss über DigiLink-Schnittstelle an einen seriellen Drucker oder PC Vom Benutzer definierbare Skalierung. Zusätzlich lieferbar sind:. Digilink Schnittstelle zum Anschluss des 2082P an einen seriellen Drucker oder PC Digilog Windows-Software, um Messungen zu protokollieren oder aufzulisten Holster
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,15 % + 0,003 bar + 1 Stelle
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Druck max.:
2bar
Druck min.:
0bar
Druckanschluss Typ:
Differential
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
2000P
IP Schutzart:
IP67
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD
Überdruck max.:
4bar
Gewicht:
180g
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckmessgerät digitron, druck messgerät, 3130205, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Digitron, 2022P7, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,72*
€ 556,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0449
ab € 19,75*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.