| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-312858 Herst.-Nr.: D72SD500V/2-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stromart = AC Ausschnitt-Höhe = 68mm Ausschnitt-Breite = 68mm Temperatur min. = -25°C Messgerätetyp = Spannungsmesser Temperatur max. = +40°C
Haltebügel. Amperemeter-Skalen dargestellt, Voltmeter-Skalen sind ähnlich. Standardmäßige AC-Dreheisenmessgeräte nach DIN. 90°-Skalenbogen, Genauigkeitsklasse 1,5 Fertigung gemäß BS89/IEC51 Frequenzbereich 15 bis 400 Hz Betriebstemperaturbereich: -25 bis +40 °C Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0Tafelausschnitt: 45 x 45 mm, 68 x 68 mm, 92 x 92 mm Anschlussklemmenabdeckungen werden getrennt geliefert (siehe Zubehör). Direkt ablesbare Voltmeter und Amperemeter zum Messen ohmscher Lasten Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Ausschnitt-Höhe: | 68mm | Ausschnitt-Breite: | 68mm | Temperatur min.: | -25°C | Messgerätetyp: | Spannungsmesser | Temperatur max.: | +40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, 312858, Automation, Prozessautomation, HOBUT, D72SD500V2001, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| |