| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3108517 Herst.-Nr.: 0158 27 27 EAN/GTIN: 5059041952262 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Abzweig T-Stück Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Stecknippel Gewinde Standard 3 = BSPT Gewindegröße 3 = 3/4Zoll Material = Messing
T-Stück mit Außengewinde Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | Abzweig T-Stück | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 3/4Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 3/4Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Stecknippel | Gewinde Standard 3: | BSPT | Gewindegröße 3: | 3/4Zoll | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, gewinde t-stück messing, t verbindungsstück, gewinde t-stück 3/4", 3108517, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01582727, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |