Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl, LED, LED Clusterlampe, / 230V, 11000 mcd, E27 Sockel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl, LED, LED Clusterlampe, / 230V, 11000 mcd, E27 Sockel Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-3106791
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     217-501-76-65
EAN/GTIN:
     5059045492979
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Lampentyp = LED
Lampenform = Cluster
Farbton = Rot
Nennspannung = 230 V
Lichtstärke = 11000 mcd
Länge = 97 mm
Durchmesser = 68.5mm
Betrachtungswinkel = 120°

Edison-Schraubentyp (E27). Lampen bestehen aus einem Cluster von 20 wasserklaren roten LEDs mit einem Betrachtungswinkel von 120°. Erhältlich mit Edison-Schraub- oder Bajonettverschluss-Anschlussstücken.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Cluster
Farbton:
Rot
Nennspannung:
230 V
Lichtstärke:
11000 mcd
Länge:
97 mm
Durchmesser:
68.5mm
Betrachtungswinkel:
120°
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel rot, led e27, leds mit schraubsockel e 27, 3106791, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Marl, 2175017665, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
29.311.3700.00
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.