Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitron Feindraht-Heißleiter Luft für Thermometer 2046T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3106612
Hersteller:
     Digitron
Herst.-Nr.:
     3106612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand-thermometer digitron
hand thermometer
Zubehör-Variante = Feindraht-Heißleiter Luft
Zur Verwendung mit = Thermometer 2046T
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = 120°C

Zubehör für Digitron 2046T
Weitere Informationen:
Zubehör-Variante:
Feindraht-Heißleiter Luft
Zur Verwendung mit:
Thermometer 2046T
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
120°C
Weitere Suchbegriffe: 3106612, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, Digitron, H0000, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.