Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 400V ac / Sekundär ±55 V ac mit Anzapfung, 75VA 1 Ausg., 682mA 950g 80 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3103332
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     SFB0075-400-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 400V ac
Sekundär-Nennspannung = ±55V ac
Nennleistung = 75VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Sekundärstrom = 682mA
Gewicht = 950g
Abmessungen = 80 x 75 x 48mm
Montagetyp = Chassis
Befestigungsbohrung Durchmesser = M6

Ringkern-Steuertrafos, Serie SFB. Qualitativ hochwertige Ringkern-Trenntransformatoren zum Einsatz in Steuerkreisen und in allgemeinen Anwendungen. Senkrechte Montage auf einer verzinkten Stahlhalterung Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich mit traditionellen laminierten Ausführungen Komplett ummantelte Schraubklemmen mit Dauermarkierung Montagebohrungen für einfachen Einbau Geringe Magnetfeldabstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Qualitätsfertigung und Prüfung in Übereinstimmung mit EN60742, EN60065, VDE0551, VDE0550 und BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
400V ac
Sekundär-Nennspannung:
±55V ac
Nennleistung:
75VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Sekundärstrom:
682mA
Gewicht:
950g
Abmessungen:
80 x 75 x 48mm
Montagetyp:
Chassis
Befestigungsbohrung Durchmesser:
M6
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo, 3103332, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, SFB007540055, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.