Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär ±12 V ac mit Anzapfung, 160VA 1 Ausg., 6.667A 1.5kg 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 230V ac / Sekundär ±12 V ac mit Anzapfung, 160VA 1 Ausg., 6.667A 1.5kg 95
Artikel-Nr.:
     108EL-3103124
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     SFB0160-230-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = ±12V ac
Nennleistung = 160VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Sekundärstrom = 6.667A
Gewicht = 1.5kg
Abmessungen = 95 x 86 x 59mm
Montagetyp = Chassis
Befestigungsbohrung Durchmesser = M6

Ringkern-Steuertrafos, Serie SFB. Qualitativ hochwertige Ringkern-Trenntransformatoren zum Einsatz in Steuerkreisen und in allgemeinen Anwendungen. Senkrechte Montage auf einer verzinkten Stahlhalterung Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich mit traditionellen laminierten Ausführungen Komplett ummantelte Schraubklemmen mit Dauermarkierung Montagebohrungen für einfachen Einbau Geringe Magnetfeldabstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Qualitätsfertigung und Prüfung in Übereinstimmung mit EN60742, EN60065, VDE0551, VDE0550 und BS415
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
±12V ac
Nennleistung:
160VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Sekundärstrom:
6.667A
Gewicht:
1.5kg
Abmessungen:
95 x 86 x 59mm
Montagetyp:
Chassis
Befestigungsbohrung Durchmesser:
M6
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ringkerntrafo 160va, ringkerntrafo, nuvotem talema ringkerntrafo, 3103124, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Nuvotem Talema, SFB016023012, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.