Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Orange, ø 48mm, Profil-Ø 8mm, 2.77kg, L. 5m, Härte 83Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098230
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098230
EAN/GTIN:
     5056111982808
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d 8
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 8mm
Farbe = Orange
Scheibendurchmesser min. = 48mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Ja
Tragfähigkeit = 2.77kg
Härte = 83Type A
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8mm
Farbe:
Orange
Scheibendurchmesser min.:
48mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Ja
Tragfähigkeit:
2.77kg
Härte:
83Type A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 3098230, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RO85MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 927,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.