Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Orange, ø 38mm, Profil-Ø 6.3mm, 1.59kg, L. 5m, Härte 83Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098224
EAN/GTIN:
     5056111982792
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen rs pro
rundriemen
Durchmesser = 6.3mm
Farbe = Orange
Scheibendurchmesser min. = 38mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Ja
Tragfähigkeit = 1.59kg
Härte = 83Type A
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.3mm
Farbe:
Orange
Scheibendurchmesser min.:
38mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Ja
Tragfähigkeit:
1.59kg
Härte:
83Type A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 3098224, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RO635MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 927,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.