Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Rot, ø 50mm, Profil-Ø 5mm, 4.9kg, L. 5m, Härte 90Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098195
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098195
EAN/GTIN:
     5056111982761
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d5
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 5mm
Farbe = Rot
Scheibendurchmesser min. = 50mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 4.9kg
Härte = 90Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Farbe:
Rot
Scheibendurchmesser min.:
50mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
4.9kg
Härte:
90Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 3098195, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RM55MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 927,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.