Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 57mm, Profil-Ø 6mm, 7.6kg, L. 5m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098139
EAN/GTIN:
     5056070931244
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d6
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 6mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 57mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 7.6kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
57mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
7.6kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 3098139, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN65MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 930,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.