Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 48mm, Profil-Ø 5mm, 5.3kg, L. 5m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 48mm, Profil-Ø 5mm, 5.3kg, L. 5m, Härte 88Type A
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 48mm, Profil-Ø 5mm, 5.3kg, L. 5m, Härte 88Type A
Artikel-Nr.:
     108EL-3098123
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098123
EAN/GTIN:
     5056111982723
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d5
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 5mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 48mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 5.3kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Runder Polyurethan-Gürtel von RS Pro, grünDer runde Polyurethan-Riemen von RS Pro wird in einer Reihe von Anwendungen und Branchen eingesetzt, einschließlich Verpackungsmaschinen und Linienwellenförderer. Der Hauptanwendungsbereich für den Riemen ist die Übertragung von Strom in Fertigungsgeräten und -systemen. Der Riemen hat eine Arbeitsbelastbarkeit von 5,3 kg, basierend auf einer Spannung von 8 % und einem Durchmesser von 5 mm. Wenn Sie den Riemen leicht verbinden und manövrieren müssen, ist Polyurethan dem herkömmlichen Gummi überlegen, da es elastische Eigenschaften und eine hohe Zugfestigkeit aufweist. Er hat eine Länge von 5 m und die Materialeigenschaften machen ihn besonders nützlich für Riemenscheiben, die in ungewöhnlichen Winkeln oder mit Drehungen arbeiten. Es ist beständig gegen Abrieb, Öle und Chemikalien, sodass Sie es in allen Arten von Arbeitsumgebungen einschließlich Warm- und Kaltlagern und Fabriklinien verwenden können. Er arbeitet sicher bei Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.Eigenschaften und Vorteile• Runder grüner Polyurethanriemen • Härte von 88 Typ A • Länge: 5 m • Durchmesser: 5 mm • Minimaler Riemenscheibendurchmesser von 48 mm • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. • Nicht für Lebensmittel zugelassenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
48mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
5.3kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 3098123, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN55MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.