Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 38mm, Profil-Ø 4mm, 3.4kg, L. 5m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098117
EAN/GTIN:
     5056070931237
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d4
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 4mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 38mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 3.4kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
38mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
3.4kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 3098117, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN45MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 930,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.