Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 29mm, Profil-Ø 3mm, 1.9kg, L. 5m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098101
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098101
EAN/GTIN:
     5056111982716
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d3
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 3mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 29mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 1.9kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
29mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
1.9kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 3098101, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN35MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.