Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 19mm, Profil-Ø 2mm, 0.8kg, L. 5m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3098094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098094
EAN/GTIN:
     5056111982709
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d2
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 2mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 19mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 0.8kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
19mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
0.8kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 3098094, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN25MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.