Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Flashguard QBS, LED Blitz Signalleuchte Rot, 11 → 35 V dc, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Flashguard QBS, LED Blitz Signalleuchte Rot, 11 → 35 V dc, Ø 85mm x 81mm
Klaxon Flashguard QBS, LED Blitz Signalleuchte Rot, 11 → 35 V dc, Ø 85mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3096010
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Versorgungsspannung = 11 → 35 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Flashguard QBS
Höhe = 81mm
Temperatur min. = -20°C

Klaxon SignalleuchteDie rote Linsenleuchte Klaxon DC mit LED-Blitzröhren bei 0,2 Hz ist mit einem Diffusor für bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Es hat eine flache Bauweise und besteht aus hochwertigem Polycarbonat. Dieser wasserdichte Blitzschutz umfasst eine Schraube und eine Nylon-Flügelmutter und wird mit einer Montagedichtung und einem 40-cm-Kabel geliefert. Diese Signalleuchte wurde für Anwendungen mit geringem Platzangebot entwickelt und ist ideal für die Frontplattenmontage.Eigenschaften und VorteileDie Die Versorgungsspannung liegt zwischen 11 V dc und 35 V dc Extrem flache LED Einfache Installation mit festem Sockel bei Standardmodellen Kompakte, ultramoderne schlanke Erscheinung Farbe Weiß Vandalensicherer Sicherheitsverriegelungsmechanismus Kein Stromverbrauch bei Verpolung - Nützlich für Feueralarmanwendungen Normale ″Einschaltung″ wird durch Blinken einer einzelnen LED bei 0,2 Hz angezeigt (dritte Terminal nicht angeschlossen) Durch den Anschluss der dritten Terminal an 0 Volt blinken alle 8 LEDs bei 0,6 Hz Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 °C und 40 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
11 → 35 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Flashguard QBS
Höhe:
81mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte rot ip67, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 3096010, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, QBS0202, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.