Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Sintermetall-Kern, 43 μH, ±20%, 2.6A, Anschlusskabel / R-DC 60mΩ, Ø 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3089551
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447034
EAN/GTIN:
     5059042760460
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 43 μH
Gleichstrom max. = 2.6A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 60mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 13mm
Tiefe = 6.5mm
Abmessungen = 13 (Dia.) x 6.5mm
Kernmaterial = Sinterstahl
Anschlussraster = 4.5mm
Serie = WE-FI
Betriebstemperatur max. = +105°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
43 μH
Gleichstrom max.:
2.6A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
60mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
13mm
Tiefe:
6.5mm
Abmessungen:
13 (Dia.) x 6.5mm
Kernmaterial:
Sinterstahl
Anschlussraster:
4.5mm
Serie:
WE-FI
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 3089551, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447034, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.