Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 423 Mini Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 6.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3089129
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.5613.15.05
EAN/GTIN:
     5059041995931
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 6.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +95°C

Für Buchsen siehe die Beispiele ; 115-2584 115-2584 , ; 129-8157 129-8157 , ; 274-3838 274-3838 und ; 308-9113 308-9113. Kabelstecker. Mit Schirmring, schirmbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
6.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, 3089129, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9956131505, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 11,86*
1
€ 5,46*
ab € 9,68*
€ 13,90*
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 14,04*
1
€ 3,90*
ab € 10,98*
€ 15,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,40*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
99 5614 00 05
ab € 13,57*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 5614 75 05
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.