Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Sintermetall-Kern, 68 μH, ±20%, 2.8A, Anschlusskabel / R-DC 55mΩ, Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3088845
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447033
EAN/GTIN:
     5059042751796
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 2.8A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 55mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 14mm
Tiefe = 8mm
Abmessungen = 14 (Dia.) x 8mm
Kernmaterial = Sinterstahl
Anschlussraster = 6mm
Serie = WE-FI
Betriebstemperatur max. = +105°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
2.8A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
55mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
14mm
Tiefe:
8mm
Abmessungen:
14 (Dia.) x 8mm
Kernmaterial:
Sinterstahl
Anschlussraster:
6mm
Serie:
WE-FI
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel 68µh, 3088845, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447033, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.