Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-FI Speicherdrossel Induktivität, Sintermetall-Kern, 150 μH, ±20%, 1.9A, Anschlusskabel / R-DC 130mΩ, Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3088801
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447028
EAN/GTIN:
     5059042760514
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 1.9A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 130mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 16mm
Tiefe = 7.5mm
Abmessungen = 16 (Dia.) x 7.5mm
Kernmaterial = Sinterstahl
Anschlussraster = 7mm
Serie = WE-FI
Betriebstemperatur min. = -25°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
1.9A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
130mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
16mm
Tiefe:
7.5mm
Abmessungen:
16 (Dia.) x 7.5mm
Kernmaterial:
Sinterstahl
Anschlussraster:
7mm
Serie:
WE-FI
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 3088801, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7447028, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.